Meetklok, eindkap met oogje, ANSI/AGD versie 0,125", 0,0005"

Artikelnummer: 1506A
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
Artikelnummer 1506A
EAN/GTIN 4946368841533
Nummer fabrikant 1506A
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Compact ontwerp, kleine diameter - inch. Dit is een compacte, inch meetklok met een ø 40 mm buitenring die de volgende voordelen biedt: Ideaal voor toepassingen waar de ruimte beperkt is. Tolerantiemarkering als standaard accessoire.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0,125″
Nauwkeurigheid: ±0,0005″
Gradatie waarde: 0.0005″
Herhaalbaarheid: ±0.0001″
Inch/Metrisch: Duim
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

Geschikte producten