Axiaal boor- en freeskop, hydraulische klauwplaat Ø 25, 40.5025HYDVL5IK

Artikelnummer: 150323
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
Artikelnummer 150323
EAN/GTIN 4069739159331
Nummer fabrikant 40.5025HYDVL5IK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gedreven gereedschappen, VDI50, axiale opname, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.5025HYDVL5IK
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 96
  • Max. Koppel (TQX): 100 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 25 mm
  • Sledelengte (LPR): 111,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 111,5 mm
  • Schachtgrootte: VDI50
  • Afmeting interface: Hydraulische expansie Ø 25,0
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak