Verlengstuk, Binnen- en buiten-□: 2,1mm

Artikelnummer: 149400 2,1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Binnen- en buiten-□ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 377

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Binnen- en buiten-□ 2,1 mm
Norm DIN 377
Voor metrische tappen DIN 352 M1 – M2,6
⌀ D 6 mm
Totale lengte 60 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 149400 2,1
EAN/GTIN 4045197857224
Nummer fabrikant 149400 2,1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard en vernikkeld. Buiten- en binnenvierkant even groot.

Toepassing:

Voor het verlengen van korte tappen (bijv. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), handruimers en andere gereedschappen met vierkante schacht.

Tip:

Verlengstukken voor machinetap met schacht, bijv. conform DIN371/374/376, zie nr. 338400.