Micrometerkop, hardmetaal bestückt, 0-15 mm, vergrendeling, omgekeerde schaalverdeling

Artikelnummer: 149-823-10
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 149-823-10
EAN/GTIN 4946368587486
Nummer fabrikant 149-823-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze kleine schroefmaatkop met hardmetalen meetvlakken, biedt u de volgende voordelen: Klemschacht met klemmoer en een vlak of bol contactoppervlak Hardmetalen spindel.

Kenmerk:

Schaalverdeling: 0,5 mm
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm
Nauwkeurigheid: ±0,004″

Geschikte producten