T-koppeling ”Blauwe serie” mini, draaibaar, M6

Artikelnummer: 148846
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 148846
EAN/GTIN 4047322582834
Nummer fabrikant 148846
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

T-koppeling ”Blauwe serie” mini, draaibaar, M6 voor slangbuitendiameter 6 mm, pmax 10 bar, kunststof / vernikkeld messing. Onze serie snelkoppelingen van kunststof of vernikkeld messing in een ruimtebesparende miniserie.

Kenmerk:

  • L1: 32,8 mm
  • L2: 18,0 mm
  • SW: 9 mm
  • Serie: Blauwe serie mini
  • Medium: Perslucht
  • Schroefdraad: M6 AG
  • Loslaag: kunststof
  • Materiaal: Kunststof of vernikkeld messing
  • Schroefdraadnorm: DIN 13-1
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Toepassingsgebied: Persluchtsystemen, automobielindustrie, verpakkingsindustrie, vacuüm
  • Werkdruk max.: 10 bar
  • Werkdruk min.: -0,95 bar
  • Aanbevolen slang: PU, PA (nylon)
  • voor buisbuiten-Ø: 6 mm
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: 0 °C