Radiale boor- en freeskop, polygoon ISO 26623 PSC 40, 60.40C4SQT10RIKX100

Artikelnummer: 148724
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
Artikelnummer 148724
EAN/GTIN 4069739153810
Nummer fabrikant 60.40C4SQT10RIKX100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, schacht VDI40 30° gedraaid, radiale montage, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.40C4SQT10RIKX100
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 88
  • Max. Koppel (TQX): 50 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 145 mm
  • Functionele lengte (WF): 100 mm
  • Schachtgrootte: VDI40 schacht 30° gedraaid
  • Afmeting interface: PSC 40
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak