Uitvoering:
	
	
                
                    
		
Hoofdmateriaal
44% modacryl, 30% katoen, 20% FR polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, 260 g/m²
Zakken
Achterzak
Verstevigde spijkerzakken met drie compartimenten aan de voorzijde
Inzetzakken
Binnenzak met balg, klep en telefoonzak
Verstevigde duimstokzak met mogelijkheid voor twee plaatsingen van mes en een pennenzak
Buitenste kniebeschermingszak
Details
Verwijderbare ID-zak voor vlamvertragende kleding
Lussen, één met D-ring
Metalen gulp met rits
Externe certificeringslabels
Functionaliteit
Voorgebogen knieën
Olie-, vuil- en waterafstotend, Stretchpaneel in kruis en rug
Afwerking
C-maten kunnen worden uitgebreid tot C100-maten
Versterking
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-versterking op de knie
Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden
Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797
                
                
            
                
	
		Omschrijving:
	
	
                
                    
		- Comfortabele vlamvertragende broek met stretchfunctie
 - De ideale werkbroek met een hoog comfortniveau voor mensen die in blootgestelde omgevingen werken
 -  Voorzien van slimme details zoals stretchpanelen voor meer bewegingsvrijheid en flexibiliteit
 - De stof is inherent aan een hoge slijtvastheid
 -  CORDURA®/Kevlar®/Protal®- versterking op de knieën, duimstok en messenzak met ruimte voor een telefoon
 - Specifiek geschikt voor beroepen als elektricien en soortgelijke werkcategorieën
 - Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 1: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 en IEC 61482-2 Klasse 1
 
 
                
                
            
                
	
		Norm:
	
	
                
                    
		- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
 - EN ISO 20471, Class 1
 - EN 1149-5
 - IEC 61482-2, class 1
 - EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
 - ATPV: 10,7 cal/cm², HAF 72,5% (stretch material)