2/2-weg MV., MS, NO, servog., 24V DC, G 1, PN 0,5-12 bar, NBR

Artikelnummer: 148596
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 148596
EAN/GTIN 4047322803359
Nummer fabrikant 148596
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

2/2-weg magn.ventiel, messing, NO, servogestuurd, 24 V DC, mediumtemperatuur -10 °C - 80 °C, G 1, PN 0,5 - 12 bar, NBR