2/2-weg MV., RVS, NC, servog., 230V, G3/4, PN 0,5-16 bar, NBR

Artikelnummer: 148577
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 148577
EAN/GTIN 4047322803168
Nummer fabrikant 148577
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

2/2-weg magn.ventiel, RVS, NC, servogestuurd, 230 V, 50 Hz, mediumtemperatuur -10 °C - 80 °C, G 3/4, PN 0,5 - 16 bar, NBR