{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN 1814 | |
| Spanwijdte □ | 2 mm - 6,3 mm | |
| Voor handtap DIN 352 | M1 − M10 | |
| voor handruimer-⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
| Totale lengte | 175 mm | |
| Producttype | Wringijzer |
| Artikelnummer | 148350 1 | |
| EAN/GTIN | 4067263461159 | |
| Nummer fabrikant | 148350 1 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |