Mini-weerstandsthermometer, TR33, Pt100, 3-draads, M12x1, 150 mm

Artikelnummer: 148316
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 148316
EAN/GTIN 4047322800532
Nummer fabrikant 148316
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Mini-weerstandsthermometer, TR33, Pt100 klasse A, 3-draads, elektrische aansluiting M12x1, G1/2, -30 tot 150 °C, inbouwlengte: 150 mm. Weerstandsthermometers van deze typeseries worden gebruikt als universele thermometers voor het meten van vloeibare en gasvormige media. Het bestaat uit een meerdelige beschermbuis met vaste procesaansluiting en wordt rechtstreeks in het proces geschroefd. Alle elektrische onderdelen zijn beschermd tegen vocht en trillingsbestendig.

Kenmerk:

  • Behuizing: CrNi-staal 1.4571
  • Schroefdraad: G 1/2 AG
  • WIKA-type: TR33
  • Beschermklasse: IP 67
  • Inbouwlengte: 150 mm
  • Nauwkeurigheid: Klasse A
  • Uitgangssignaal: Pt100, 3-draads
  • Meetbereik einde: - °C
  • Meetbereik begin: - °C
  • Weergavegebied max.: 150 °C
  • Weergavebereik min.: -30 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 85 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -40 °C