Mini-weerstandsthermometer, TR33, Pt1000, 4-20 mA, M12x1, 100 mm

Artikelnummer: 148311
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 148311
EAN/GTIN 4047322800488
Nummer fabrikant 148311
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Mini-weerstandsthermometer, TR33, Pt1000 klein A, 4-20 mA, 2-draads, elektrische aansluiting M12x1, G1/2, -30 tot 150 °C, inbouwlengte:100 mm. Weerstandsthermometers van deze typeseries worden gebruikt als universele thermometers voor het meten van vloeibare en gasvormige media. Het bestaat uit een meerdelige beschermbuis met vaste procesaansluiting en wordt rechtstreeks in het proces geschroefd. Alle elektrische onderdelen zijn beschermd tegen vocht en trillingsbestendig.

Kenmerk:

  • Behuizing: CrNi-staal 1.4571
  • Schroefdraad: G 1/2 AG
  • WIKA-type: TR33
  • Beschermklasse: IP 67
  • Inbouwlengte: 100 mm
  • Nauwkeurigheid: Klasse A
  • Uitgangssignaal: Pt1000, 4 - 20 mA, 2-draads
  • Meetbereik einde: 150 °C
  • Meetbereik begin: 0 °C
  • Weergavegebied max.: 150 °C
  • Weergavebereik min.: -30 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 85 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -40 °C