Micrometerkop 0,25 mm/omw. asafstand, 0-6,5 mm, sferische as

Artikelnummer: 148-322-10
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 148-322-10
EAN/GTIN 4946368862163
Nummer fabrikant 148-322-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schroefmaatkop in standaard kleine uitvoering met 6,5 mm en 13 mm meetbereik, biedt u de volgende voordelen. Fijne spindeltoevoer met 0,25 mm/omwenteling.

Kenmerk:

Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Schaalverdeling: 0,5 mm
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm

Geschikte producten