0,1 mm/rev. spindelafstand, 0-6,5 mm, klemmoer, sferische spindel

Artikelnummer: 148-243-10
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 148-243-10
EAN/GTIN 4946368861975
Nummer fabrikant 148-243-10
L-nummer L40010 14741
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze micrometerkoppen met een zeer fijne spindeltoevoer van 0,1 mm/omwenteling bieden u de volgende voordelen: Miniatuurmicrometerkoppen met een extreem kleine spoed van 0,1 mm Ideaal voor zeer fijne afstelling, bijv. op wetenschappelijke instrumenten.

Kenmerk:

Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Schaalverdeling: 0,5 mm
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm