Micrometerkop, kleminrichting, 0-0,5", klemmoer

Artikelnummer: 148-161-10
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 148-161-10
EAN/GTIN 4946368861739
Nummer fabrikant 148-161-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze micrometerkoppen hebben een spindelvergrendeling. De spindel kan in elke positie worden vastgezet.

Kenmerk:

Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Schaalverdeling: 0,5 mm
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Inch/Metrisch