Micrometerkop, klein standaardmodel, 0-13 mm, klemmoer

Artikelnummer: 148-103-10
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 148-103-10
EAN/GTIN 4946368861609
Nummer fabrikant 148-103-10
L-nummer L40010 14530
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een standaard schroefmaatkop die u de volgende voordelen biedt: Cilindrische opspanschacht en een vlak of bol contactoppervlak Gehard staal op het spindeloppervlak.

Kenmerk:

Schaalverdeling: 0,5 mm
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm

Geschikte producten