Axiale boor- en freeskop, polygoon ISO 26623 PSC 32, 40.25C35480

Artikelnummer: 147665
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
Artikelnummer 147665
EAN/GTIN 4069739148953
Nummer fabrikant 40.25C35480
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI25, axiale montage, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.25C35480
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 75
  • Max. Koppel (TQX): 25 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 8000 omw./min.
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 88 mm
  • Functionele lengte (WF): 83 mm
  • Schachtgrootte: VDI25
  • Afmeting interface: PSC 32
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: DIN 5480