Constante drukreg. incl. manometer, M5, G 1 1/2, 0,5 - 25 bar

Artikelnummer: 147532
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 147532
EAN/GTIN 4047322792462
Nummer fabrikant 147532
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Constante drukregelaar incl. manom., maat 5, G1 1/2, PE max. 40 bar, med.temp. max. 60 °C, reg.bereik 0,5 - 25 bar