Machinetappen voor blinde gaten + kerngat-spiraalboren, voor metrische schroefdraad: M3-12

Artikelnummer: 146950 M3-12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor metrische schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Norm: DIN 371; DIN 376

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Norm DIN 371; DIN 376
Voor metrische schroefdraad M3 − M12
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 146950 M3-12
EAN/GTIN 4045197085184
Nummer fabrikant 146950 M3-12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.
Samengesteld uit machinetappen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 en kerngat-spiraalboren maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Inhoud:

Resp. 1 machinetap M3 – M12 nr. 135450 en kernboor nr. 114400

Downloads en documenten

Geschikte producten