Axiale boor- en freeskop, polygoon ISO 26623 PSC 40, 40.60C4LB4000BMT

Artikelnummer: 146937
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 146937
EAN/GTIN 4069739146010
Nummer fabrikant 40.60C4LB4000BMT
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, BMT60A Okuma, axiale houder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.60C4LB4000BMT
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 110
  • Max. Koppel (TQX): 100 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 63 mm
  • Functionele lengte (WF): 58 mm
  • Schachtgrootte: BMT60A Okuma
  • Afmeting interface: PSC 40
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak