Flesdrukregelaar, 300 bar, stikstof, werkdruk 0-10 bar

Artikelnummer: 146764
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 146764
EAN/GTIN 4047322784504
Nummer fabrikant 146764
L-nummer L00970 142300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Flesdrukregelaar, flesdruk 300 bar voor niet-brandbare gassen, gassoort: Stikstof, werkdruk 0 - 10, 0 bar. Eentraps uitvoering in geperst messing volgens DIN EN ISO 2503, met afsluitklep en veiligheidsklep en een manometer voor de flesinhoud en de werkdruk. Flesdrukregelaars dienen voor het verminderen van een in een fles met een bepaalde vuldruk/voordruk samengeperst, vloeibaar gemaakt en opgelost gas tot een veel lagere, zo constant mogelijke achterdruk/overdruk, en dit zo onafhankelijk mogelijk van schommelingen van de voordruk en de doorstroming. Flesdrukregelaars met aansluiting op gasflessen zijn geschikt voor het verminderen van de druk van verschillende gassen. Ze hebben een typegoedkeuring volgens DIN EN ISO 2503 voor de toepassingsgebieden lassen, snijden en aanverwante processen. De aansluitingen zijn uitgevoerd volgens DIN 477.

Kenmerk:

  • Gassoort: Stikstof
  • Behuizing: Persmessing
  • Weergavebereik: 0 - 300/400 bar
  • Werkdruk max.: 10 bar
  • Werkdruk min.: 0 bar
  • Flesaansluiting: NEVOC, W 30 x 2, aansluitstuk Ø 15,9 / 20,1