Polyurethaanslang, slang -Ø5x1 mm, naturel, FDA, rol van 25 m

Artikelnummer: 146543
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 146543
EAN/GTIN 4047322782180
Nummer fabrikant 146543
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Polyurethaanslang, slang-Ø5x1 mm, naturel, T = -40°C tot 85°C, PN bij 23°C max. 11 bar, toegelaten volgens EU10/2011 (FDA), rol à 25 m Dankzij zijn hoge slijtvastheid, flexibiliteit en temperatuurbestendigheid wordt de polyurethaanslang vooral gebruikt in de levensmiddelentechniek, de bouw van levensmiddelenmachines en de productie van farmaceutische producten. Hij is ideaal voor gebruik in combinatie met onze roestvrijstalen snelkoppelingen uit de serie ”NonPlusUltra”.

Kenmerk:

  • Kleur: naturel
  • Wanddikte: 1 mm
  • Rollengte: 25 m
  • Shore-hardheid: 98A
  • Buitendiameter slang: 5 mm
  • Binnendiameter slang: 3 mm
  • Temperatuurbereik max.: 85 °C
  • Temperatuurbereik min.: -40 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 23 °C: 11 bar