Rubber werkplaatsslang »BluBird«, Ø 12 x 6, max. 20 bar, set 10 m

Artikelnummer: 146495
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 146495
EAN/GTIN 4047322781572
Nummer fabrikant 146495
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve rubberen werkplaatsslang »BluBird«, slang-Ø 12 x 6, temperatuurbereik -45 °C tot 85 °C, max. 20 bar, draad G 1/4, set 10m