Adapter, VDI30 houder, WABMT30NLZ35

Artikelnummer: 146200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 146200
EAN/GTIN 4069739144160
Nummer fabrikant WABMT30NLZ35
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT60 DMG Mori, nivelleerhouder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): WABMT30NLZ35
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 54
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 30 mm
  • Sledelengte (LPR): 112 mm
  • Functionele lengte (WF): 80 mm
  • Schachtgrootte: BMT60 DMG Mori
  • Afmeting interface: VDI30
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling