TAUREX 2 pneumatisch-hydraulische klinknagel Axial compact, 1 stuk

Artikelnummer: 1458034
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 1458034
EAN/GTIN 4007081904919
Nummer fabrikant 1458034
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

TAUREX 1-4 AXIAAL COMPACT

De serie TAURUS 1-4 met direct op het apparaat gemonteerde drukversterker in axiale uitvoering - voor gebruik in zeer kleine werkruimtes.
voor gebruik in zeer kleine werkruimtes

Toepassingen
  • De TAUREX Axial compact is bijzonder voordelig wanneer de ruimte beperkt is door de in de werkrichting gemonteerde drukversterker.
  • Het speciale pistool van de TAUREX Axial compact biedt de mogelijkheid van installatie in productiesystemen
    en maakt tegelijkertijd flexibel en ergonomisch handbediend werken in toepassingen mogelijk,
    die een beperkte toegankelijkheid hebben en daarom een klinkproces van bovenaf vereisen.
  • Om ervoor te zorgen dat de te klinken onderdelen zonder spleet op elkaar liggen en dat de instelkop contact maakt,
    kan de TAUREX Axial compact ook worden geleverd met een drukontlasting.
  • Voor een betrouwbare doornafzuiging is een extra luchttoevoer nodig.
    Afhankelijk van de toepassing wordt dit bereikt via de balancer met ventiel of het vertragingsventiel.
Voordelen in één oogopslag
  • Drukversterker direct aan het apparaat bevestigd om ruimte te besparen, dus ook te gebruiken in toepassingen in kleine ruimtes
  • Technisch ontwerp komt overeen met de TAUREX Axial
  • Ideaal voor installatie in montagetafels, -opstellingen of halfautomatische werkstations
  • Zeer praktisch voor het verwerken van blindklinknagels op plaatsen waar een verticaal klinkproces nodig is
  • Kan worden uitgerust met bijna alle extra apparatuur uit de TAURUS serie:
    bijv. Uitbreidingseenheden, blindklinknagelteller, drukontlasting en afstandsbediening
  • Bedieningshendel in de klinkas maakt ergonomisch werken mogelijk, vooral bij verticale toepassingen
Werkgebied
  • Verwerking van blindklinknagels tot 6,4 mm Ø van alle materialen en tot 8 mm Ø aluminium (max. doorn-Ø 4,5 mm)
  • Dezelfde prestaties en technische gegevens als de respectievelijke individuele toestellen van de TAURUS serie 1-4.
Technische gegevens
  • Bedrijfsdruk: 5 tot 7 bar
  • Slangaansluiting: 6 mm Ø (1/4″)
  • Geluidsemissie: max. 79 dB
  • Trillingen: < 2,9 m/s²
Gewicht:
  • TAUREX 1 Axiaal compact 3,1 kg
  • TAUREX 2 Axiaal compact 3,4 kg
  • TAUREX 3 Axiaal compact 3,7 kg
  • TAUREX 4 Axiaal compact 4,1 kg

Kenmerk:

  • Gewicht: 3,552 kg
  • max. Werkdruk (imperiaal): 7 bar
  • Kracht: 11000 N
  • Lengte: 590 mm
  • Hoogte: 155 mm