Pneumatisch-hydraulisch klinkgereedschap TAURUS 5, 1 stuk

Artikelnummer: 1458002
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 1458002
EAN/GTIN 4007081047425
Nummer fabrikant 1458002
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

TAURUS 5 basisapparaat

Werkgebied
  • Zet blindklinknagels groter dan 6,4 mm Ø in alle materialen en slotbouten met bijbehorende trekkopmodules.
Technische gegevens
  • Gewicht: 3,4 kg
  • Bedrijfsdruk: 5-7 bar
  • Slangaansluiting: 6 mm Ø (1/4″)
  • Luchtverbruik: ca. 6,9 liter per klinknagel
  • Kracht: 42.000 N bij 7 bar
  • Slag: 17 mm
Uitrusting
  • 1 fles hydraulische olie 100 ml
  • 1 oliebijvulbak
  • Gebruiksaanwijzing met onderdelenlijst
Pneumatisch-hydraulisch blindklinkgereedschap van zijn ideaal voor bijna elke toepassing.
Het economische ontwerp, de perfecte bediening en de doordachte accessoires maken de TAURUS-serie zo uniek en flexibel.

01 Modulair principe
  • Veel identieke onderdelen - lage voorraad reserveonderdelen en eenvoudig onderhoud
  • Flexibele aanpassing aan nieuwe toepassingen
02 Prestaties
  • Hoge stelkrachten bij laag gewicht
  • Snelle werkcyclus
  • Geoptimaliseerde slag voor de hele serie
03 Gepatenteerd grijpmechanisme
  • Krachtgeleide grijperbekken en pneumatische contactdruk
  • Veilig, slipvrij grijpen van de opspandoorns
  • Eén versie voor alle afmetingen
  • Extreem lange levensduur
04 Zuinigheid / ecologie
  • Zuinig persluchtverbruik door dubbel gebruik: Inbrengen van de klinknagel en afzuigen van de resterende doorn
  • Maximale rendabiliteit en geringe milieubelasting
  • Omschakelbare afzuiging door vergrendelbare schuifschakelaar
05 Werkcomfort / veiligheid
  • Rubberen, gemakkelijk vast te pakken handgreep
  • Uitgebalanceerd zwaartepunt
  • Weinig trillingen en geluiddempend
  • Opvangbak met roterende luchtdeflector
  • Overdrukventiel voorkomt overbelasting
  • Zeer lage terugslag
  • Geen uitwerpen van de doorn wanneer de opvangbak wordt losgeschroefd

Kenmerk:

  • Gewicht: 4,2 kg
  • max. Werkdruk (imperiaal): 7 bar
  • Kracht: 42000 N
  • Lengte: 430 mm
  • Hoogte: 135 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten