TAURUS 2/K pneumatisch-hydraulisch klinkgereedschap voor kunststof blindklinknagels, 1 stuk

Artikelnummer: 1457804
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 1457804
EAN/GTIN 4007081922531
Nummer fabrikant 1457804
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

TAURUS 2/K

Algemeen
  • De TAURUS 2/K is ontworpen voor het bewerken van kunststof klinknagels.
  • De TAURUS 2/K heeft dezelfde functie als het standaard gereedschap, maar met een gereedschapsslag van 24 mm in plaats van 18 mm.
  • Kunststof klinknagels vereisen een lage instelkracht, maar vereisen over het algemeen grote instelslagen vanwege de taaiheid van het kunststof materiaal.
  • Met de TAURUS 2/K kunnen kunststof klinknagels betrouwbaar verwerkt worden met slechts één zetslag.
Levering
  • De TAURUS 2/K is verkrijgbaar met 3 neusstukken voor kunststof klinknagels 17/30 K; 17/35 K en 17/40 K.
Werkgebied
  • Stelt kunststof blindklinknagels in van 4 mm tot 6 mm Ø.
Uitrusting/toebehoren
  • Mondstukken: 17/30K; 17/35K; 17/40K
Technische gegevens
  • Totale slag: 24 mm
  • Trekkracht: 8.400 N

Kenmerk:

  • Gewicht: 1,552 kg
  • max. Werkdruk (imperiaal): 7 bar
  • Kracht: 8400 N
  • Lengte: 345 mm
  • Hoogte: 140 mm