TAURUS 2/24 pneumatisch-hydraulisch klinkgereedschap, 1 stuk

Artikelnummer: 1457803
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 1457803
EAN/GTIN 4007081906654
Nummer fabrikant 1457803
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

TAURUS 2/24

Algemeen
  • De TAURUS 2/24 heeft dezelfde eigenschappen en functies als het standaard gereedschap, maar met een gereedschapsslag van 24 mm in plaats van 18 mm.
  • Het voordeel van dit gereedschap is dat kritische klinknageltypes, die een lange instelslag vereisen, veilig kunnen worden ingesteld met slechts één instelslag, zonder herkreukelen.
  • Dit zijn bijvoorbeeld onze BULB-TITE of soortgelijke klinknagels.
Werkgebied
  • Stelt blindklinknagels in tot Ø 4 mm in alle materialen, Ø 5 mm staal; Ø 6 mm aluminium.
Technische gegevens
  • Totale slag: 24 mm
  • Trekkracht: 8.400 N

Kenmerk:

  • Gewicht: 2,22 kg
  • max. Werkdruk (imperiaal): 7 bar
  • Kracht: 8400 N
  • Lengte: 345 mm
  • Hoogte: 140 mm