TAURUS 1 pneumatisch-hydraulisch klinkgereedschap Axial eco, 1 stuk

Artikelnummer: 1457676
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 1457676
EAN/GTIN 4007081904810
Nummer fabrikant 1457676
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

TAURUS 1-4 axiale eco

De TAURUS 1-4 serie in axiale uitvoering - de voordelige instapversie voor speciale toepassingen

Toepassingen
  • Het speciale ontwerp van de TAURUS Axial eco biedt de mogelijkheid van installatie in productiesystemen en maakt tegelijkertijd het volgende mogelijk
    flexibele en ergonomische handmatige bediening voor toepassingen met beperkte toegankelijkheid,
    die een beperkte toegankelijkheid hebben en daarom een klinkproces van bovenaf vereisen.
  • Om ervoor te zorgen dat de te klinken onderdelen zonder tussenruimte op elkaar liggen en dat de instelkop contact maakt,
    kan de TAURUS Axial eco ook worden geleverd met een drukontlasting.
  • Voor een betrouwbare doornafzuiging is een extra luchttoevoer nodig.
  • Afhankelijk van de toepassing wordt dit bereikt via de balancer met ventiel of het vertragingsventiel.
Werkgebied
  • Verwerking van blindklinknagels tot 6,4 mm Ø van alle materialen en tot 8 mm Ø aluminium (max. doorn-Ø 4,5 mm)
  • Dezelfde prestaties en technische gegevens als de respectieve afzonderlijke apparaten van de TAURUS serie 1-4
Technische gegevens
  • Bedrijfsdruk: 5 tot 7 bar
  • Slangaansluiting: 6 mm Ø (1/4″)
  • Geluidsemissie: max. 79 dB
  • Trillingen: < 2,9 m/s²
Gewicht:
  • TAURUS 1 Axiale eco 2,0 kg
  • TAURUS 2 Axiale eco 2,3 kg
  • TAURUS 3 Axiale eco 2,6 kg
  • TAURUS 4 Axiale eco 3,0 kg
Voordelen in één oogopslag
  • Voordelige instapversie
  • Ideaal voor installatie in montagetafels, -opstellingen of halfautomatische werkstations
  • Zeer praktisch voor het verwerken van blindklinknagels op plaatsen waar een verticaal klinkproces nodig is
  • Kan worden uitgerust met bijna alle extra apparatuur uit de TAURUS serie:
    bijv. uitbreidingseenheden, blindklinknageltellers, instelprocesbewaking, drukontlasting en afstandsbediening
  • Kan worden opgehangen aan een balancer
  • Geïntegreerde doornafzuiging voor het afvoeren van de resterende doorn

Kenmerk:

  • Gewicht: 2,1441 kg
  • max. Werkdruk (imperiaal): 7 bar
  • Kracht: 5500 N
  • Lengte: 350 mm
  • Hoogte: 140 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten