Axiaal boor- en freeskop, excentrisch, spantang 250 430E (ER25 Ø2-16), 50.4025NZI1IM

Artikelnummer: 145748
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
Artikelnummer 145748
EAN/GTIN 4069739142418
Nummer fabrikant 50.4025NZI1IM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, BMT40 DMG Mori, axiale houder met offset assen, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 50.4025NZI1IM
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 78
  • Max. Koppel (TQX): 24 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:2
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 83,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 83,5 mm
  • Schachtgrootte: BMT40 DMG Mori
  • Afmeting interface: Spantang ER25
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak