AccuBird met 1 Li-Ion batterij 2.0 Ah - zonder lader in doos, 1 stuk

Artikelnummer: 1457230
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
Artikelnummer 1457230
EAN/GTIN 4007081250016
Nummer fabrikant 1457230
L-nummer L70291 101192
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

AccuBird - De klassieker
Het beproefde blindklinkgereedschap met Li-ion energie

Voordelen:
  • Ontwikkeld in Duitsland en geproduceerd in Duitsland sinds 1992
  • Hoge werksnelheid door gelijke voorwaartse en terugwaartse snelheid van het grijpermechanisme
  • Hoge stelkracht voor een groot werkbereik voor blindklinknagels tot 5 mm Ø in alle materialen
  • Grote gereedschapsslag van 20 mm
  • Elektronische besturing
  • Geen mechanische schakelelementen
  • Elektronische temperatuur- en overbelastingsbeveiliging
  • Hoge functionele betrouwbaarheid dankzij verliesarme krachtoverbrenging via kogelomloopspindelaandrijving met hoog rendement
  • Het snoerloze apparaat voor flexibel gebruik in de assemblage en industriële productie
  • Auto-omkeerfunctie: De extra bedieningsmodus stopt het trekproces onmiddellijk nadat de doorn breekt en verplaatst het trekmechanisme terug naar de startpositie. Dit vermindert slijtage, bespaart tijd en energie en het apparaat is onmiddellijk weer klaar voor gebruik.

Technische gegevens:
  • Kracht: 10.000 N
  • Gewicht: 2,0 kg met batterij
  • Slag: 20 mm
  • Aandrijving: Gelijkstroommotor Leveringsomvang
  • Mondstukken: 17/24, 17/27, 17/29 en 17/32,
  • 14V Li-Ion accu 2.0 Ah Werkbereik
  • Blindklinknagels van Ø 2,4 mm aluminium tot Ø 5 mm in alle materialen en blindklinknagels tot Ø 6 mm aluminium. (max. doorn-Ø 3,2 mm)

Kenmerk:

  • Kracht: 10000 N
  • Gewicht met accu: 2 kg
  • Accuspanning: 14,4V
  • Slag: 20 mm
  • Type apparaat (WEEE): Kleine apparaten voor exclusief gebruik in andere huishoudens dan privé-huishoudens
  • Lengte: 345 mm
  • Hoogte: 90 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten