PolyGrip blindklinknagels aluminium/roestvrij staal 4,8 x 10 platte ronde kop RAL 3000 vuurrood, 500 stuks

Artikelnummer: 1456051
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
Artikelnummer 1456051
EAN/GTIN 4007081929530
Nummer fabrikant 1456051
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gekleurde blindklinknagels - visueel aantrekkelijk met extra corrosiebescherming.
Blindklinknagels zijn ook verkrijgbaar in gekleurde versies voor het visueel aantrekkelijk verbinden van gekleurde componenten. Om maximale duurzaamheid te garanderen, worden de holle klinknagels getrommeld met een tweecomponentenlak op basis van epoxyhars in een ovenlakproces. Naast de puur visuele voordelen van het op een aantrekkelijke manier kunnen verbinden van gekleurde onderdelen, biedt de verflaag ook extra corrosiebescherming. Aluminium blindklinknagelonderdelen zijn het meest geschikt voor dit proces. Blindklinknagels zijn verkrijgbaar in de standaard RAL-kleuren. Gelakte blindklinknagels in staal en andere RAL-kleuren en speciale kleuren zijn ook verkrijgbaar op aanvraag. Lichte kleurafwijkingen en kleurveranderingen door omgevingsinvloeden, zoals UV-straling, zijn mogelijk.

Een andere methode om blindklinknagels te kleuren en ze te beschermen tegen corrosie is anodiseren. Blindklinknagels worden geanodiseerd met het gelijkstroomproces met zwavelzuur. De term anodiseren verwijst naar de elektrolytische oxidatie van aluminium. De eigenlijke anodisatie is aanvankelijk kleurloos. Het gewenste lichtechte kleurresultaat wordt dan bereikt door een tweede laag aan te brengen met metaalzouten. Hoewel anodiseren het complexere proces is om gekleurde blindklinknagels te maken, is het ook duurzamer. Geanodiseerde blindklinknagels zijn ook verkrijgbaar op aanvraag.

Het assortiment gekleurde blindklinknagels bestaat uit 16 RAL-kleuren in elk tien afmetingen. De blindklinknagels worden vervaardigd met behulp van het natte lak-trommelproces. De kleuren zijn vergelijkbaar met RAL-kleuren.

Kenmerk:

  • Diameter van de boor: 4,9 mm
  • max. Klembereik: 6,5 mm
  • min. Klembereik: 0,5 mm
  • Materiaal van de hoes: Aluminiumlegering
  • Materiaal van de pen: Edelstaal A2
  • verspreiding mogelijk: Nee
  • Lengte: 113 mm
  • Kopvorm: Platte ronde kop
  • min. Klemlengte: 0,5 mm
  • max. Klemlengte: 6,5 mm
  • Diameter van het hoofd: 9,5 mm