MEGA GRIP blindklinknagels staal/staal verzonken kop 4,8 x 10, 250 stuks

Artikelnummer: 1455660
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
Artikelnummer 1455660
EAN/GTIN 4007081056083
Nummer fabrikant 1455660
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

MEGA GRIP - Blindklinknagel

De zeer sterke structurele blindklinknagel met een extra groot klembereik en optimale kosteneffectiviteit. Het variabele klembereik maakt economisch gebruik mogelijk en verlaagt de verwerkingskosten door tot vijf blindklinknagellengtes te combineren in één MEGA GRIP dimensie.

Tijdens het zetten drukt de holle doornkop de holle klinknagel met grote kracht tegen de wand van het klinkgat. De radiale vervorming zorgt voor een bovengemiddeld klembereik. Het feit dat de klinknageldoorn op zijn plaats blijft over de hele instellingslengte garandeert dat de hoge afschuifkrachten behouden blijven dankzij de dubbele vergrendeling. De uitstekende perforatie-eigenschappen bieden ook optimale bescherming tegen spatwater.

MEGA GRIP blindklinknagels - standaard of op maat?
De MEGA GRIP is verkrijgbaar in de vormen platte ronde kop en verzonken kop en is standaard verkrijgbaar in de materiaalcombinaties aluminium/aluminium en staal/staal.
MEGA GRIP is verkrijgbaar in grote en kleine verpakkingen en altijd beschikbaar in de juiste hoeveelheid. Op verzoek bieden we je graag speciale afmetingen in grote hoeveelheden.

De voordelen in één oogopslag:
  • Optimaal spatwaterdicht
  • Economisch gebruik dankzij groot klembereik
  • Hoge afschuifsterkte door dubbele restdoornsluiting
  • Zeer goede perforatie-eigenschappen
  • Gelijkmatige afscheuring bij de zetkop zonder scherpe randen.
Houd er rekening mee dat het gebruik van speciale apparaten/mondstukken nodig is om de best mogelijke waarden uit de MEGA GRIP te halen.

Kenmerk:

  • Diameter van de boor: 4,9 mm
  • max. Klembereik: 6,4 mm
  • min. Klembereik: 2,6 mm
  • Materiaal van de hoes: Verzinkt staal
  • Materiaal van de pen: Verzinkt staal
  • verspreiding mogelijk: Nee
  • Lengte: 113 mm
  • Kopvorm: Verzonken kop
  • Verzinkhoek: 100 °
  • min. klemlengte: 2,6 mm
  • max. Klemlengte: 6,4 mm
  • Diameter van het hoofd: 9,5 mm