Axiaal boor- en freeskop, gereedschapshouder KM40, 40.60KM40LB2000BMT

Artikelnummer: 145543
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
Artikelnummer 145543
EAN/GTIN 4069739141589
Nummer fabrikant 40.60KM40LB2000BMT
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, BMT60B Okuma, axiale houder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.60KM40LB2000BMT
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 100
  • Max. Koppel (TQX): 50 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 75 mm
  • Functionele lengte (WF): 75 mm
  • Schachtgrootte: BMT60B Okuma
  • Afmeting interface: KM 40
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak