Blindklinknagel plastic platte ronde kop 6 x 8, 250 stuks

Artikelnummer: 1455341
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
Artikelnummer 1455341
EAN/GTIN 4007081400213
Nummer fabrikant 1455341
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kunststof klinknagels
Er zijn talloze toepassingen waarvoor speciale blindklinknagelverbindingen nodig zijn. Het bedrijf heeft een aantal modellen ontwikkeld om aan deze eisen te voldoen. Kunststof klinknagels zijn corrosievrij, elektrisch niet-geleidend en beschadigen geverfde oppervlakken niet. Ze zijn snel en eenvoudig te verwerken met handmatige blindklinknagels en geautomatiseerde instelgereedschappen. Kunststof blindklinknagels zijn te vinden in veel verschillende beroepen en hun veelzijdigheid maakt ze interessant voor een breed scala aan toepassingen.

Kenmerk:

  • Diameter van de boor: 6,1 mm
  • max. Klembereik: 5 mm
  • min. Klembereik: 0,5 mm
  • Materiaal van de hoes: Polyamide, PA 6.6
  • Materiaal van de pen: Polyamide, PA 6.6
  • verspreiding mogelijk: Nee
  • Lengte: 113 mm
  • Kopvorm: Platte ronde kop
  • min. Klemlengte: 0,5 mm
  • max. Klemlengte: 5 mm