Blindklinkschroef staal gekartelde platte ronde kop M 6 x 9 x 15,5, 150 stuks

Artikelnummer: 1455331
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
Artikelnummer 1455331
EAN/GTIN 5013656381022
Nummer fabrikant 1455331
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

Blindklinknagels

De combinatie van blindklinkmoer en -schroef als alternatief of vervanging voor lasbouten en drukbouten Als combinatie van blindklinkmoer en -schroef zijn blindklinknagels een technisch en economisch alternatief voor lasbouten of andere meerdelige T-sleufsystemen. De blindklinknagel heeft een dubbele functie: Aan de ene kant verbindt het dunne materialen, zelfs die van verschillende materialen. Aan de andere kant biedt de stevig en permanent bevestigde schroef een extra bevestigingspunt of hulpmiddel bij het positioneren. Verschillende afmetingen, materialen en kopvormen dekken een breed scala aan toepassingen. Naast het standaardprogramma zijn ook toepassingsspecifieke aanpassingen mogelijk.

Voordelen:
  • Dubbele functie: Verbind het te verbinden materiaal en zorg voor een extra bevestigingspunt (schroefdraadbout)
  • Slechts eenzijdige toegankelijkheid vereist
  • Hoge draadbelastbaarheid
  • Eenvoudigere, schonere en snellere verwerking
  • Ruimtebesparend
  • Geen schade aan geverfde oppervlakken
  • Geen warmte-invoer, d.w.z. geen verandering in de materiaalstructuur
  • Geschikt voor het repareren van lasbouten Toepassingsgebied:
  • Dunne substraten zoals plaatstaal, kunststof, enz.
  • Vooraf centreren vereist
  • Thermische effecten zoals lassen op het te verbinden materiaal niet mogelijk of toegestaan
  • Oppervlaktecoatings mogen niet beschadigd worden
  • Productie van elektrisch geleidende verbindingen
  • Snelle reparaties aan lasnagels Blindklinknagels kunnen eenvoudig worden gezet met de FireBird en FireFox blindklinkmoer instelgereedschappen met behulp van de juiste adapters voor blindklinknagels (zie gereedschapsbeschrijving).

Kenmerk:

  • Diameter van de as: 9 mm
  • Inzetstuk met schroefdraad: 6