Aluminium/staal blindklinknagel met gegroefde platte ronde kop 4 x 12, 500 stuks

Artikelnummer: 1454104
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
Artikelnummer 1454104
EAN/GTIN 4007081303637
Nummer fabrikant 1454104
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

Speciale blindklinknagels (gegroefd)
Er zijn tal van toepassingen waarvoor speciale blindklinknagelverbindingen nodig zijn. GESIPA® heeft een aantal modellen ontwikkeld die precies aan deze eisen voldoen. Blindklinknagels met groeven zijn geschikt voor het klinken in blinde gaten in zachte materialen. Ze worden gebruikt in de meubelindustrie, in interieurontwerp, in de hout- en kunststofverwerkende industrie, in de carrosseriebouw en nog veel meer.

Belangrijk: Voordat de gegroefde blindklinknagels worden verwerkt, moet de boorgatdiameter door testen worden bepaald en moet de minimale boorgatdiepte in acht worden genomen.

Kenmerk:

  • Diameter van de boor: 4,1 mm
  • Materiaal van de hoes: Aluminiumlegering
  • Materiaal van de pen: Verzinkt staal
  • verspreiding mogelijk: Nee
  • Lengte: 113 mm