Blindklinknagel klemprofiel aluminium/staal 4 x 7 Typ: A, 500 stuks

Artikelnummer: 1453921
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 1453921
EAN/GTIN 4007081370233
Nummer fabrikant 1453921
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

Klemprofiel blindklinknagels
Er zijn talloze toepassingen waarvoor speciale blindklinknagelverbindingen nodig zijn. Het bedrijf heeft een aantal modellen ontwikkeld om aan deze eisen te voldoen. De blindklinknagels met klemprofiel zijn ideaal voor het bewaren van gedefinieerde afstanden tijdens de assemblage van onderdelen of voor het instellen van een aanslag in looprails. Daarom wordt deze speciale klinknagel onder andere gebruikt in de witgoed- en meubelindustrie.

Kenmerk:

  • Diameter van de boor: 4,1 mm
  • max. Klembereik: 4 mm
  • min. Klembereik: 1 mm
  • Materiaal van de hoes: Aluminiumlegering
  • Materiaal van de pen: Verzinkt staal
  • verspreiding mogelijk: Nee
  • Lengte: 113 mm
  • Kopvorm: Klemprofiel: A
  • min. Klemlengte: 1 mm
  • max. Klemlengte: 4 mm