TAUREX 3 pneumatisch-hydraulisch klinkgereedschap axiaal met drukontlasting, 1 stuk

Artikelnummer: 1451016
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 1451016
EAN/GTIN 4007081902373
Nummer fabrikant 1451016
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

TAUREX axiaal 1-4

De volledige TAURUS-serie met externe drukversterker in axiale uitvoering - voor nog meer flexibiliteit
voor nog meer flexibiliteit, veelzijdigheid en ergonomie.

Toepassingen
  • Dankzij de aparte versterker is de TAUREX Axial bijzonder voordelig als de ruimte beperkt is.
  • Het speciale pistool van de TAUREX Axial biedt de mogelijkheid van installatie in productiesystemen en maakt tegelijkertijd het volgende mogelijk
    flexibele en ergonomische handmatige bediening voor toepassingen met beperkte toegankelijkheid,
    die een beperkte toegankelijkheid hebben en daarom een klinkproces van bovenaf vereisen.
  • Om ervoor te zorgen dat de te klinken onderdelen zonder tussenruimte op elkaar liggen en dat de instelkop contact maakt,
    De TAUREX Axial kan ook worden geleverd met een drukontlasting.
  • Afhankelijk van de toepassing kan extra externe afzuiging nodig zijn.
  • Voor een betrouwbare doornafzuiging is een extra luchttoevoer nodig.
  • Afhankelijk van de toepassing wordt dit bereikt via de balancer met ventiel of het vertragingsventiel.
Werkgebied
  • Verwerking van blindklinknagels tot 6,4 mm Ø van alle materialen en tot 8 mm Ø aluminium (max. doorn-Ø 4,5 mm)
  • Dezelfde prestaties en technische gegevens als de respectieve afzonderlijke apparaten van de TAURUS serie 1-4
  • Slanglengte van drie meter tussen drukversterker en instelpistool
Technische gegevens
  • Bedrijfsdruk: 5 tot 7 bar
  • Slangaansluiting: 6 mm Ø (1/4″)
  • Geluidsemissie: max. 79 dB
  • Trillingen: < 2,9 m/s²
Gewicht:
  • TAUREX 1 Axiaal 2,4 kg
  • TAUREX 2 Axiaal 2,7 kg
  • TAUREX 3 Axiaal 3,0 kg
  • TAUREX 4 Axiaal 3,1 kg
Voordelen in één oogopslag
  • Ideaal voor installatie in montagetafels, -opstellingen of halfautomatische werkstations
  • Zeer praktisch voor het verwerken van blindklinknagels op plaatsen waar een verticaal klinkproces nodig is
  • Laag gewicht van het klinkpistool
  • Slangaansluiting met snelkoppeling op aanvraag: Ontkoppeling van het pistool van de externe versterker zonder olieverlies en zonder ontluchting
  • Kan worden uitgerust met bijna alle extra apparatuur uit de TAURUS-serie.
    bijv. Uitbreidingseenheden, blindklinknagelteller, drukontlasting en afstandsbediening
  • Bedieningshendel in de klinkas maakt ergonomisch werken mogelijk, vooral bij verticale toepassingen

Kenmerk:

  • Gewicht: 4,731 kg
  • max. Werkdruk (imperiaal): 7 bar
  • Kracht: 18000 N
  • Lengte: 430 mm
  • Hoogte: 135 mm