Dubbele soksleutel 10 mm

Artikelnummer: 1436813
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1436813
EAN/GTIN 4010886811931
Nummer fabrikant 1436813
L-nummer L60160 3590
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

extra diep voor lange bouten
de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf (b.v. 26 D, afzonderlijk bestellen) ook als T-sleutel kan worden gebruikt
Boorgat in de gebogen kop ook geschikt voor gebruik met een wringstaaf (bijv. nr. 26D, svp apart bestellen)

Kenmerk:

  • 26 D: 6
  • Groef Ø 1: 6,00 mm
  • Insteekdiepte 1: 10,0 mm
  • Insteekdiepte 2: 23,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 130 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 15,5 mm
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 10
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten