FireFly doos, 1 stuk

Artikelnummer: 1435453
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
Artikelnummer 1435453
EAN/GTIN 4007081053617
Nummer fabrikant 1435453
L-nummer L70291 100381
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

FireFly - Handgereedschap voor het stellen van blindklinkmoeren

Kracht en intelligentie voor het zetten van blindklinkmoeren

De praktische
  • De beproefde werking van het handmatige klinkgereedschap Flipper en het ergonomische principe van de FireFly besparen tot 40% handkracht bij het zetten van blindklinkmoeren.
  • Een speciale hefboomopstelling en het ratelmechanisme maken het mogelijk om met extreem lage handkracht te werken.
  • Gereedschaploos wisselen van doorn en neusstuk
  • Grote slag van 9 millimeter voor het eenvoudig zetten van blindklinkmoeren, zelfs bij geringe voegdiktes en voor het zetten van PolyGrip blindklinkmoeren
  • Gereedschapsloze aanpassing van de instelslag en doornlengte maakt het eenvoudig instellen van blindklinkmoeren van verschillende lengtes mogelijk
Het werkgebied
  • Stelt blindklinkmoeren in van M3 tot M6 aluminium en van M3 tot M5 staal.
Technische gegevens
  • Totale slag: 9 mm
  • Enkele slag: 1,8 mm
  • Gewicht gereedschap: 750 g
  • Gewicht incl. verpakking: 1,813 kg
FireFly doos
  • Voorzien van neusstuk en doorn M5 in kunststof draagkoffer, met 2 miniverpakkingen aluminium blindklinkmoeren M4 en M5
    en extra draaddoorn en M4 neusstuk
  • Gebruiksaanwijzing en slagentabel

Geschikte producten