Mano-Dop.-afsluitventiel, draaibare mof G 1/2, messing

Artikelnummer: 143402
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 143402
EAN/GTIN 4047322565516
Nummer fabrikant 143402
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Manometer-dubbele afsluitklep, draaibare mof G 1/2, messing, DIN 16272, test aansluiting M20x1, 5, PN 250 bar, vorm B . Ze dienen als afsluit- en regelorganen voor drukmeetinstrumenten, voor het meten van vloeistoffen, gassen en dampen.

Kenmerk:

  • PN: 250 bar
  • SW: 27 mm
  • Behuizing: messing
  • handwiel: kunststof
  • WIKA-type: 910,11
  • Draad 1: G 1/2 AG
  • Draad 2: G 1/2 IG
  • Uitvoering: Pen / draaibare mof
  • ventielkegel: Edelstaal
  • afdichtingsmateriaal: PTFE
  • Wartelmoer: Staal
  • Bedrijfstemperatuur max.: 120 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C