PolyGrip blindklinknagels aluminium/niro platbolkop 3,2 x 8, 1000 stuks

Artikelnummer: 1433883
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
Artikelnummer 1433883
EAN/GTIN 4007081720014
Nummer fabrikant 1433883
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

PolyGrip

De favoriet voor moeilijke en veeleisende toepassingen in industriële omgevingen voor alle materialen De PolyGrip, oorspronkelijk ontwikkeld als een multi-range blindklinknagel, heeft in de loop van zijn carrière een aantal andere talenten ontwikkeld die hem nu favoriet maken als het gaat om moeilijke en veeleisende toepassingen in industriële omgevingen. Of het nu gaat om aluminium, staal of roestvrij staal, binnen of buiten, met harde of zachte materialen, kritieke gatdiameters en toleranties: Als niemand anders het kan, is de PolyGrip bijna altijd de oplossing die de dag redt.

Belangrijkste kenmerken
  • Groot klembereik: Eén enkele PolyGrip blindklinknagel kan tot vijf verschillende afmetingen DIN-standaard blindklinknagels vervangen.
    Dit levert u de volgende voordelen op:
    • Typebeperking
    • Vermindering van de verscheidenheid aan types in het magazijn
    • Vermindering van het risico op verwisselingen, wat resulteert in minder verwerkingsfouten
  • Uitstekende geperforeerde body: De klinknagelsteel vervormt radiaal tijdens het zetten en compenseert zo onnauwkeurigheden in het boorgat, middenscheefstand en diameterverschillen om een spelingsvrije en stevige verbinding te vormen.
  • Borg restdoornvergrendeling: PolyGrip blindklinknagels veroorzaken geen rammelende geluiden door losgelaten doornen en er is geen risico op doornverlies.
  • PolyGrip blindklinknagels zijn onder bepaalde omstandigheden ook spatwaterdicht. Met hun goede perforatie-eigenschappen en resterende doornsluiting bieden ze een economisch alternatief voor gesloten blindklinknagels. PolyGrip blindklinknagels zijn een ideale keuze om te voorkomen dat water door de verbinding dringt.
  • Brede sluitkopvorming zorgt voor hoge treksterktewaarden en dus een hoge mate van veiligheid.

Kenmerk:

  • Diameter van de boor: 3,3 mm
  • max. Klembereik: 5 mm
  • min. Klembereik: 0,5 mm
  • Materiaal van de hoes: Aluminiumlegering
  • Materiaal van de pen: Edelstaal A2
  • verspreiding mogelijk: Nee
  • Lengte: 113 mm
  • Kopvorm: Platte ronde kop
  • min. Klemlengte: 0,5 mm
  • max. Klemlengte: 5 mm
  • Diameter van het hoofd: 6,5 mm