• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Blindklinkmoeren PolyGrip staal platte ronde kop M 6 x 9 x 18, 250 stuks

Artikelnummer: 1433794
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
Artikelnummer 1433794
EAN/GTIN 4007081060387
Nummer fabrikant 1433794
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

PolyGrip blindklinkmoeren - De blindklinkmoeren met een groot klembereik.

De PolyGrip blindklinkmoeren van zijn een consequente doorontwikkeling gebaseerd op jarenlange ervaring met onze PolyGrip multi-range blindklinknagels. Met de voordelen van de grote gattolerantie en de dekking van verschillende klembereiken met slechts één bevestigingsmiddel, is de PolyGrip blindklinkmoer een favoriet bevestigingsmiddel geworden in veel industriële toepassingen en ook in de handel. Door verschillende dimensies te combineren, bespaar je op verwerkings- en opslagkosten en verminder je ook het risico op verwarring op de werkplek en dus op kwaliteitsproblemen stroomafwaarts op de lange termijn.

Groot klembereik: Idealiter kan een Poly-Grip blindklinkmoer tot vijf verschillende maten DIN-standaard blindklinkmoeren vervangen dankzij het grote klembereik. Dit levert voor u de volgende voordelen op:
  • Typebeperking
  • Vermindering van de verscheidenheid aan types in het magazijn
  • Vermindering van het risico op verwisselingen, wat resulteert in minder verwerkingsfouten

Kenmerk:

  • Diameter van de as: 9 mm
  • Inzetstuk met schroefdraad: 6