• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Uitzetbare blindklinknagel aluminium/staal platte ronde kop 3,2 x 12, 500 stuks

Artikelnummer: 1433748
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 1433748
EAN/GTIN 5013656460246
Nummer fabrikant 1433748
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

Expandeerbare blindklinknagels
Er zijn tal van toepassingen waarvoor speciale blindklinknagelverbindingen nodig zijn. Het bedrijf heeft een aantal modellen ontwikkeld om aan deze eisen te voldoen. Expandeerbare blindklinknagels zijn nodig wanneer zachte of poreuze onderdelen zoals hout, harde vezels, glasvezel of gipsplaat met een hoge klemkracht aan elkaar moeten worden bevestigd. Tijdens het zetten valt de klinkdoorn uit de holle klinknagel en aan de sluitkopzijde verdeelt de klinkdoorn de holle klinknagel in vier delen. Deze krabben vervolgens in het materiaal.

Typische toepassingsgebieden zijn de montage van kunststof en houten elementen, caravanbouw en de bevestiging van binnenbekleding.

Kenmerk:

  • Diameter van de boor: 3,3 mm
  • max. Klembereik: 7 mm
  • min. Klembereik: 4,5 mm
  • Materiaal van de hoes: Aluminiumlegering
  • Materiaal van de pen: Verzinkt staal
  • verspreiding mogelijk: Ja
  • Lengte: 92 mm
  • Kopvorm: Platte ronde kop
  • min. Klemlengte: 4,5 mm
  • max. Klemlengte: 7 mm
  • Diameter van het hoofd: 6,5 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan