CAP blindklinkmoeren staal platte ronde kop M 6 x 9 x 21,5, 100 stuks

Artikelnummer: 1432375
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
Artikelnummer 1432375
EAN/GTIN 4007081012485
Nummer fabrikant 1432375
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

Blindklinkmoeren Voordelen in één oogopslag:
  • Eenvoudige en snelle montage bij eenzijdige toegankelijkheid van de componenten
  • Plaatsing van hoogwaardige schroefdraden in dunne en zachte materialen (staal, aluminium, magnesium, kunststoffen enz.)
  • Geen thermische invloeden op de componenten en dus geen warmtevervorming of beschadiging van de oppervlakken van de componenten. Daarom is nabewerking niet nodig
  • Zeer hoge flexibiliteit van het productieproces
  • Geringe investeringen voor montageapparatuur
  • Veelzijdig inzetbaar. Ook voor hybride verbindingen en zachte materialen.
  • Realisatie van water- en gasdichte verbindingen
  • Geen uitstoot van warmte, rook en lasgassen naar de omgeving en dus geen hinder (gevaar) voor mens en milieu.

Terminologie:
  • De stelkop is het deel van de blindklinkmoer dat op de zichtbare zijde van het onderdeel rust. De gebruiker kan kiezen uit de volgende varianten:
    • Platte kop - voor een groot contactoppervlak op het onderdeel
    • Kleine kop - voor een minimale uitsteeksel van de blindklinkmoer en dus een bijna vlakke ondersteuning van het montageonderdeel
    • Verzonken kop - voor vlakke oppervlakken bij verzonken gaten
  • De as is het deel van de blindklinkmoer dat vervormt tijdens het afstelproces en waarmee de blindklinkmoer in het onderdeel wordt vastgezet. Hierdoor ontstaat de zogenaamde sluitkop. De gebruiker kan kiezen uit de volgende varianten: rond, gekarteld of veelhoekig (zes- of vierkant)
  • Het materiaal : De klant kan de blindklinkmoer toepassingsspecifiek verkrijgen in staal, aluminium of roestvrij staal (A2, A4).
  • De draad : Standaard zijn de blindklinkmoeren voorzien van metrische schroefdraad, waarbij de stalen blindklinkmoeren voldoen aan de eisen van sterkteklasse 8.8. Op aanvraag zijn andere afmetingen, zoals imperiale of grove schroefdraad, mogelijk.

Kenmerk:

  • Diameter van de as: 9 mm
  • Inzetstuk met schroefdraad: 6
  • Schroefdraadlengte: 9 mm