{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadafmeting | 10-32 UNF | |
| Draadsoort | UNF | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Norm | EN 22568 | |
| Tolerantieklasse | 2A | |
| Gangen per inch | 32 | |
| Schroefdraad-⌀ | 4,83 mm | |
| Buiten-⌀ | 20 mm | |
| Hoogte | 7 mm | |
| Snijrichting | rechts | |
| Producttype | Snijplaat |
| Artikelnummer | 142620 10-32 | |
| EAN/GTIN | 4045197084880 | |
| Nummer fabrikant | 142620 10-32 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |