Drukknop-veiligheidskoppeling NW 8, ISO 6150 C, ES, slang 12x10

Artikelnummer: 141964
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 141964
EAN/GTIN 4047322567084
Nummer fabrikant 141964
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukknop-veiligheidskoppeling NW 8 ISO 6150 C, roestvrij staal, slangaansluiting. 12x10, maximale werkdruk 16 bar, temperatuur: -20 °C tot 200 °C. Hoogwaardige, robuuste en duurzame snelkoppeling in veiligheidsuitvoering, met één hand te bedienen. Bij de eerste druk wordt de koppeling ontlucht, de stekker blijft in de koppeling vastzitten. Na de tweede druk wordt de stekker losgemaakt. Zo wordt het beruchte ’zweepslageffect’ voorkomen en is het risico op letsel voor het bedienend personeel vrijwel uitgesloten. De veiligheidsversie voldoet aan de ISO-norm DIN EN ISO 4414. Deze veiligheidskoppeling is niet geschikt voor directe montage op pulserende gereedschappen. Wij raden het gebruik van onze trillingsdempers aan, conform ISO 6150, § 7.1. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, werkplaatsen, automobielindustrie, mijnbouw, offshore.

Kenmerk:

  • NW: 8
  • SW: 25 mm
  • Veer: Edelstaal
  • knoop: Edelstaal
  • Lengte: 78,0 mm
  • Ventiel: messing
  • Behuizing: Edelstaal
  • Aansluiting: Slangaansluiting 12x10
  • Debiet: 2080 l/min (lucht)
  • schroefdraadstuk: Verzinkt staal
  • afdichtingsmateriaal: FKM
  • stekkerprofiel: volgens ISO 6150 C
  • Bedrijfsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 1 bar
  • Temperatuurbereik max.: 200 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C