Omschrijving:
Drukknop-veiligheidskoppeling NW 6, ISO 6150 C, roestvrij staal, G 3/8 AG, werkdruk max. 12 bar, temperatuur: -20 °C tot 200 °C. Hoogwaardige, robuuste en duurzame snelkoppeling in veiligheidsuitvoering, met één hand te bedienen. Bij de eerste druk wordt de koppeling ontlucht, de stekker blijft in de koppeling vastzitten. Na de tweede druk wordt de stekker losgemaakt. Zo wordt het beruchte ’zweepslageffect’ voorkomen en is het risico op letsel voor het bedienend personeel vrijwel uitgesloten. De veiligheidsversie voldoet aan de ISO-norm DIN EN ISO 4414. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, werkplaatsen, automobielindustrie, mijnbouw, offshore.
Kenmerk:
- NW: 6
- SW: 20 mm
- Veer: Edelstaal
- knoop: Edelstaal
- Lengte: 54,0 mm
- Ventiel: messing
- Behuizing: Edelstaal
- Aansluiting: G 3/8 AG
- Debiet: 1150 l/min (lucht)
- schroefdraadstuk: Verzinkt staal
- afdichtingsmateriaal: FKM
- stekkerprofiel: volgens ISO 6150 C
- Bedrijfsdruk max.: 12 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 1 bar
- Temperatuurbereik max.: 200 °C
- Temperatuurbereik min.: -20 °C