Omschrijving:
Draaibare veiligheidskoppeling NW 11, ISO 6150 C, staal, G 1/2 AG, 2-traps, max. werkdruk 25 bar, temperatuur: -20 °C tot 100 °C. Hoogwaardige, robuuste en duurzame, met één hand te bedienen draaibare veiligheidskoppeling. Door de steekkoppeling in te drukken totdat deze hoorbaar vastklikt, wordt een veilige verbinding tot stand gebracht. Het ontkoppelen gebeurt door de huls naar links te draaien. Hierbij wordt de druk in de koppeling en in de leiding ontlucht, maar wordt de steeknippel niet volledig vrijgegeven via een veiligheidspal. De steeknippel kan pas worden uitgetrokken nadat de huls rechtsom is gedraaid. Deze koppeling voldoet aan de ISO-norm DIN EN ISO 4414, EN 983. Deze veiligheidskoppeling is niet geschikt voor directe montage op pulserende gereedschappen. Wij raden het gebruik van onze trillingsdempers aan, conform ISO 6150, § 7.1. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, productie-industrie, mijnbouw.
Kenmerk:
- NW: 11
- SW: 38 mm
- Veer: Edelstaal
- Huls: Gegalvaniseerd staal, rood gelakt
- Lengte: 83,0 mm
- Medium: Perslucht, gassen
- Ventiel: Messing blank
- Behuizing: Staal, QPQ-behandeld
- Aansluiting: G 1/2 AG
- Debiet: 2100 l/min (lucht)
- schroefdraadstuk: Verzinkt staal
- Bedrijfsdruk: max. 25 bar / max. 16 bar bij in-/uitkoppelen
- afdichtingsmateriaal: NBR
- stekkerprofiel: volgens ISO 6150 C
- Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
- Temperatuurbereik max.: 100 °C
- Temperatuurbereik min.: -20 °C